木目調 分別ダストワゴン

木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ木目調 分別ダストワゴン - アイリスオーヤマ

【キャスター付き】木目でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。約29.6cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
フックにごみ袋を掛けて使用します。大きい袋を掛けることも、2つ掛けて分別することもできます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。
天板下にはごみ袋や清掃用品などの小物が収納できる棚板付きです。ワゴンは取っ手部分がL字形状と、底面はキャスターが4個付いているのでラクに引き出せます。
ダストワゴンには珍しい木目デザインで、オープンオフィスや来客スペースの設置にもおすすめです。
お客様組み立てとなります。

質量(g)10000耐荷重(kg)全体:約13、天板:約5、棚板:約3、ワゴン:約5天板寸法(mm)約338×296内寸(mm)ワゴン:約259×245×415棚板寸法(mm)【内寸】307×261×70ゴミ袋サイズ対応目安:袋1つの場合 30L、袋2つの場合 15L×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×296×615内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529735HDW-350
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする