ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm

ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm - カワグレ

ステンレスグレーチング側溝用です。

材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06531318KNSG-T-2-P22-4.82100(h)15
19,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531327KNSG-T-20-P22-5.820100(h)20
23,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531336KNSG-T-20-P22-7.220100(h)25
30,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531345KNSG-歩道用-P22-5.8歩道用150(h)15
24,500
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531361KNSG-T-6-P22-7.36150(h)20
30,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531370KNSG-T-14-P22-7.314150(h)20
30,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531379KNSG-T-20-P22-920150(h)25
37,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531388KNSG-T-20-P22-11.520150(h)32
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531397KNSG-歩道用-P22-6.9歩道用200(h)15
30,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531406KNSG-T-2-P22-8.72200(h)20
39,500
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531415KNSG-T-20-P22-13.820200(h)32
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531431KNSG-歩道用-P22-10.7歩道用250(h)20
45,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531440KNSG-T-2-P22-10.72250(h)20
45,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531449KNSG-T-2-P22-13.12250(h)25
54,400
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531458KNSG-T-20-P22-22.620250(h)45
92,800
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531467KNSG-T-20-P22-25.520250(h)50
100,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531476KNSG-歩道用-P22-9.9歩道用300(h)15
43,300
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531485KNSG-歩道用-P22-12.2歩道用300(h)20
52,300
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531501KNSG-T-2-P22-12.22300(h)20
52,300
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531510KNSG-T-2-P22-14.92300(h)25
64,200
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531519KNSG-T-2-P22-18.92300(h)32
77,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531528KNSG-T-6-P22-18.96300(h)32
77,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531537KNSG-T-14-P22-22.314300(h)38
89,900
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531546KNSG-T-14-P22-25.814300(h)45
108,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531555KNSG-T-20-P22-25.820300(h)45
108,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531571KNSG-T-20-P22-29.220300(h)50
117,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531580KNSG-歩道用-P22-11.2歩道用350(h)15
48,500
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531589KNSG-歩道用-P22-14.1歩道用350(h)20
58,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531598KNSG-T-2-P22-21.72350(h)32
85,500
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531607KNSG-T-2-P22-25.62350(h)38
100,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531616KNSG-T-6-P22-25.66350(h)38
100,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531625KNSG-T-14-P22-29.514350(h)45
121,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531641KNSG-T-20-P22-33.420350(h)50
130,900
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531650KNSG-歩道用-P22-19.1歩道用400(h)25
81,000
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531659KNSG-T-2-P22-19.12400(h)25
81,000
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531668KNSG-T-2-P22-24.12400(h)32
96,900
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531677KNSG-T-2-P22-28.42400(h)38
113,400
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531686KNSG-T-14-P22-37.114400(h)50
147,700
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531695KNSG-歩道用-P22-13.8歩道用450(h)15
58,800
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531711KNSG-歩道用-P22-17.4歩道用450(h)20
72,000
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531720KNSG-歩道用-P22-21.3歩道用450(h)25
87,900
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531729KNSG-T-2-P22-36.52450(h)45
148,900
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531738KNSG-T-6-P22-36.56450(h)45
148,900
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536376KNSG-T-20-P22-16.320200(h)38
66,500
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536385KNSG-歩道用-P22-5.5歩道用400(h)20
66,500
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536437KNSG-T-14-P22-19.614250(h)38
76,800
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536446KNSG-T-20-P22-19.620250(h)38
76,800
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536656KNSG-T-2-P22-112200(h)25
47,400
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536665KNSG-T-14-P22-1114200(h)25
47,400
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06537040KNSG-T-6-P22-16.66250(h)32
65,300
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする