曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング側溝用です。

材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体高さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530871KNSG-T-2-P303.92100(h)15(a)150
15,400
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530880KNSG-T-20-P304.820100(h)20(a)150
18,000
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530889KNSG-T-20-P305.820100(h)25(a)150
24,600
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530898KNSG-T-20-P307.420100(h)32(a)150
30,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530907KNSG-歩道用-P304.7歩道用150(h)15(a)200
18,800
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530916KNSG-T-2-P305.82150(h)20(a)200
25,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530925KNSG-T-14-P305.814150(h)20(a)200
25,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530941KNSG-T-14-P307.214150(h)25(a)200
29,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530950KNSG-歩道用-P305.5歩道用200(h)15(a)250
23,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530959KNSG-歩道用-P306.9歩道用200(h)20(a)250
29,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530968KNSG-T-2-P306.92200(h)20(a)250
29,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530977KNSG-T-14-P3010.914200(h)32(a)250
46,000
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530986KNSG-T-20-P3010.920200(h)32(a)250
46,000
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530995KNSG-歩道用-P308.5歩道用250(h)20(a)300
36,700
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531011KNSG-歩道用-P3010.3歩道用250(h)25(a)300
43,400
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531020KNSG-T-2-P3010.32250(h)25(a)300
43,400
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531029KNSG-T-14-P3015.314250(h)38(a)300
61,400
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531038KNSG-歩道用-P308.3歩道用300(h)15(a)350
33,100
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531047KNSG-歩道用-P309.6歩道用300(h)20(a)350
40,700
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531056KNSG-歩道用-P3011.7歩道用300(h)25(a)350
51,100
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531065KNSG-T-2-P3011.72300(h)25(a)350
51,100
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531081KNSG-T-14-P3020.114300(h)45(a)350
86,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531090KNSG-T-14-P3022.714300(h)50(a)350
92,400
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531099KNSG-T-20-P3022.720300(h)50(a)350
92,400
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531108KNSG-歩道用-P309.5歩道用350(h)15(a)400
36,100
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531117KNSG-歩道用-P3013.5歩道用350(h)25(a)400
56,500
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531126KNSG-歩道用-P3017歩道用350(h)32(a)400
68,300
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531135KNSG-T-2-P30172350(h)32(a)400
68,300
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531151KNSG-T-2-P3019.92350(h)38(a)400
79,500
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531160KNSG-T-2-P3022.92350(h)45(a)400
94,700
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531169KNSG-T-6-P3022.96350(h)45(a)400
94,700
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531178KNSG-T-14-P3025.914350(h)50(a)400
101,700
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531187KNSG-歩道用-P3010歩道用400(h)15(a)450
41,300
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531196KNSG-歩道用-P3012.2歩道用400(h)20(a)450
54,400
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531205KNSG-歩道用-P3014.7歩道用400(h)25(a)450
64,100
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531221KNSG-歩道用-P3018.7歩道用400(h)32(a)450
77,200
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531230KNSG-T-2-P3018.72400(h)32(a)450
77,200
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531239KNSG-T-2-P30222400(h)38(a)450
89,700
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531248KNSG-T-2-P3025.32400(h)45(a)450
106,100
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531257KNSG-歩道用-P3011歩道用450(h)15(a)500
44,700
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531266KNSG-歩道用-P3013.7歩道用450(h)20(a)500
58,600
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531275KNSG-歩道用-P3016.7歩道用450(h)25(a)500
69,400
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531291KNSG-歩道用-P3021歩道用450(h)32(a)500
83,700
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531300KNSG-T-2-P30212450(h)32(a)500
83,700
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06531309KNSG-T-2-P3028.12450(h)45(a)500
115,200
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536629KNSG-T-2-P3014.82300(h)32(a)350
61,900
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536751KNSG-T-2-P3028.62400(h)50(a)450
113,500
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536760KNSG-T-6-P3028.66400(h)50(a)450
113,500
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536909KNSG-T-2-P3024.52450(h)38(a)500
97,300
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06537006KNSG-T-2-P3017.42300(h)38(a)350
71,700
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする