曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm

ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm - カワグレ

ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。

材質ステンレスピッチ(mm)13本体長さ(mm)(b)992内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体高さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06535387KNSG(R)-T-2-P137.32100(h)15(a)150
32,000
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535396KNSG(R)-T-20-P131120100(h)25(a)150
51,200
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535405KNSG(R)-T-20-P131420100(h)32(a)150
67,800
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535421KNSG(R)-T-2-P1392150(h)15(a)200
41,100
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535430KNSG(R)-T-20-P1314.120150(h)25(a)200
66,100
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535439KNSG(R)-T-20-P1318.120150(h)32(a)200
86,600
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535448KNSG(R)-T-6-P13146200(h)20(a)250
69,500
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535457KNSG(R)-T-14-P131414200(h)20(a)250
69,500
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535466KNSG(R)-T-20-P1317.320200(h)25(a)250
85,100
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535475KNSG(R)-T-20-P1326.320200(h)38(a)250
116,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535491KNSG(R)-T-2-P13172250(h)20(a)300
85,400
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535500KNSG(R)-T-14-P132114250(h)25(a)300
99,400
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535509KNSG(R)-T-20-P1326.820250(h)32(a)300
128,700
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535518KNSG(R)-T-20-P1331.620250(h)38(a)300
137,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535527KNSG(R)-T-20-P1336.620250(h)45(a)300
157,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535536KNSG(R)-T-20-P1341.520250(h)50(a)300
177,500
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535545KNSG(R)-歩道用-P1316.2歩道用300(h)15(a)350
74,100
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535561KNSG(R)-T-2-P1319.52300(h)20(a)350
92,300
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535570KNSG(R)-T-2-P1324.12300(h)25(a)350
116,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535579KNSG(R)-T-6-P1324.16300(h)25(a)350
116,600
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535588KNSG(R)-T-14-P1330.814300(h)32(a)350
145,400
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535597KNSG(R)-T-20-P1330.820300(h)32(a)350
145,400
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535606KNSG(R)-T-20-P1336.420300(h)38(a)350
160,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535615KNSG(R)-T-20-P1342.220300(h)45(a)350
187,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535631KNSG(R)-T-20-P1347.920300(h)50(a)350
207,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535640KNSG(R)-歩道用-P1317.6歩道用350(h)15(a)400
81,200
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535649KNSG(R)-歩道用-P1322.5歩道用350(h)20(a)400
112,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535658KNSG(R)-T-2-P1322.52350(h)20(a)400
112,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535667KNSG(R)-T-2-P1327.82350(h)25(a)400
131,800
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535676KNSG(R)-T-6-P1335.46350(h)32(a)400
162,100
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535685KNSG(R)-T-14-P1335.414350(h)32(a)400
162,100
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535701KNSG(R)-T-20-P1348.220350(h)45(a)400
204,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535710KNSG(R)-T-20-P1354.720350(h)50(a)400
224,600
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535719KNSG(R)-歩道用-P1325.1歩道用400(h)20(a)450
126,600
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535728KNSG(R)-T-2-P1325.12400(h)20(a)450
126,600
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535737KNSG(R)-T-2-P1339.42400(h)32(a)450
177,400
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535746KNSG(R)-T-14-P1346.614400(h)38(a)450
192,400
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535755KNSG(R)-T-20-P1353.920400(h)45(a)450
228,800
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535771KNSG(R)-T-20-P1361.120400(h)50(a)450
251,500
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535780KNSG(R)-歩道用-P1321.9歩道用450(h)15(a)500
100,400
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535789KNSG(R)-歩道用-P1328.4歩道用450(h)20(a)500
138,700
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535798KNSG(R)-T-2-P1328.42450(h)20(a)500
138,700
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535807KNSG(R)-歩道用-P1334.6歩道用450(h)25(a)500
169,800
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535816KNSG(R)-T-2-P1334.62450(h)25(a)500
168,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535825KNSG(R)-T-2-P13442450(h)32(a)500
203,700
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535841KNSG(R)-T-6-P1351.96450(h)38(a)500
221,600
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535850KNSG(R)-T-14-P1351.914450(h)38(a)500
221,600
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535859KNSG(R)-T-14-P136014450(h)45(a)500
254,000
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06535868KNSG(R)-T-20-P136820450(h)50(a)500
283,400
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06536507KNSG(R)-T-14-P1341.714350(h)38(a)400
175,500
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする