曜日別特売

ゴムグレみぞぶた

ゴムグレみぞぶた - カワグレゴムグレみぞぶた - カワグレ

ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。

材質(本体)EPDM、(芯材)スチール荷重(t)歩道用寸法b(mm)990寸法h(mm)25内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全12種類を絞り込む
溝幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065306704GMI25-217.1300200285
29,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065306794GMI25-2.518.3350250335
33,330
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065306884GMI25-320.1400300385
37,910
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065306974GMI25-3.521.6450350435
42,110
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307064GMI25-423.1500400485
46,660
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307154GMI25-4.524.5550450535
50,720
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307314GMI25-526600500585
55,220
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307404GMI25-629700600685
63,620
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307494GMI25-731.9800700785
71,830
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307584GMI25-834.9900800885
79,880
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307674GMI25-937.91000900985
87,750
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065307764GMI25-1040.8110010001085
95,450
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする