曜日別特売

ゴムグレU字溝ぶた

ゴムグレU字溝ぶた - カワグレゴムグレU字溝ぶた - カワグレ

ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。
また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。

材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC荷重(t)歩道用寸法b(mm)590寸法h(mm)40内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530636KGL-180617018025060
17,360
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530645KGL-2407.5230240330100
18,480
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06530661KGL-3009290300400135
22,180
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする