テレビ台 1000×297mm

テレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm - アイリスオーヤマ

40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。
AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。
お客様組み立てとなります。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70幅(cm)100耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5天板寸法(mm)(約)1000×297適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)製品質量(g)7060本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300棚板寸法(mm)(約)1000×240内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529665HAB-1000
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする