曜日別特売

炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け

炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)炊飯器 3合炊き 保温 炊き分け - YAMAZEN(山善)

おしゃれなフラット天面パネル採用
11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます
内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応

用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。マイコン炊飯器 マイコン炊飯ジャー 炊飯機 炊飯ジャー マイコン式炊飯ジャー 三合 3合炊飯器 おしゃれ シンプル 新生活 一人暮らし 1人暮らし 白米 お米 省エネ 早炊き お湯炊き パンメーカー ホームベーカリー 一斤 1斤 玄米 雑穀米 おかゆ 炊込みごはん ご飯 やわらかめ かため付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード質量(kg)2.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)425方式炊飯方式:マイコン式電源コード(m)約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:91.783、【1時間当たり】タイマー予約時:0.507、保温時:8.9、待機時:0.559年間消費電力量(kWh/年)36.73最大炊飯量3合(0.54L)(白米)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526628NEJR-051DM(W)ホワイト
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526637NEJR-051DM(B)ブラック
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする