曜日別特売

ゴムグレますぶた

ゴムグレますぶた - カワグレゴムグレますぶた - カワグレ

ゴムグレますぶたは、集排水ます用としてラバーボード・ゴムグレU字溝ぶたと一緒に幅広くご使用されています。統一したトータルコーディネートが可能です。

材質(本体)EPDM、(芯材)スチール荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受枠は別途になります。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全8種類を絞り込む
寸法a(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065307854GFC25-33740040025385
15,680
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308014GFC32-4416.350050032485
26,520
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308104GFC32-4518.855055032535
31,800
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308195GFC38-5527.560060038585
60,870
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308285GFC38-6635.970070038685
83,500
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308375GFC44-7752.780080044785
111,070
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308465GFC44-8865.590090044885
138,480
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
065308557GFC50-99103.81000100050985
189,210
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする