ベンカン
冷媒ダブルプレス用専用締付工具
冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。
クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途
ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具
付属品
クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ
質量(kg)
3.1(クリンプジョー28.58装着時)
口径(Φmm)
6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58
適合サイズ
[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
319×70×96
内容量
1セット
関連資料:
専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※冷媒ダブルプレスを施工される際、必ずメーカーの施工講習会を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06538300
BPN-20R SET
¥
464,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材