曜日別特売

電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ

電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ - 三菱電機
種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]フレームT20動作方式非可逆式主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20コイル電流(A)0.033機械的寿命(万回)1000操作コイル定格電圧(V)直流内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
コイル定格電圧(V)
接点構成
時定数(ms)
端子カバー
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80665237SD-T20 DC24V 2A-DC243a(主接点)、2a(補助接点)40(45)[操作コイル]充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし
15,9106,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
80665246SD-T20 DC48V 2A-DC483a(主接点)、1a1b(補助接点)40(45)[操作コイル]充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし
16,7007,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665255SD-T21BC DC100V-DC1003a(主接点)、2a2b(補助接点)50(45)[操作コイル]充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:あり
19,9008,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414281SD-T20 DC24V 2A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DC243a(主接点)、2a(補助接点)40(45)[操作コイル]充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし
15,9106,898
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする