下村電友舎製作所
高性能バフモーター
厚さ(mm)
30
質量(kg)
17
消費電力(W)
540
電源(単相/V)
100
モーター極数(P)
2
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06539018
DB-400F
【軸芯】155
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
06567971
DB-400F
軸芯:155
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください