伊勢藤
ブック&メディアケース
本やビデオ・CDなど、用途に合わせてスッキリ収納
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂
高さ(mm)
158
質量(g)
685
縦(mm)
485
横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527005
ー
チョコブラウン
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
06527021
ー
ホワイト
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください