伊勢藤
カパンナ(ラック付き)
2斤サイズの食パンも保管できます。ステンレスラック付 抗菌仕様
材質
カバー:AS樹脂・トレー:スチロール樹脂・ラック:ステンレス
色
ピンク
高さ(mm)
220
質量(g)
820
縦(mm)
175
横(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527039
ー
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください