伊勢藤
コミック本収納ケース ブックス 3個組
普通コミック誌とBIGコミック誌の2サイズの収納が可能です。
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂
色
ブルー
高さ(mm)
143
質量(g)
2025
縦(mm)
528
横(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06526969
ー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください