伊勢藤
トイレットペーパーBOX PISE 3段
トイレットペーパーのストック用3段ボックス
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
370
質量(g)
780
縦(mm)
129
横(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06526978
ー
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください