曜日別特売

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準その他振動受け金具なしストローク(mm)500取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプ電圧(V)【適合】DC24V使用ピストン速度(mm/s)50~750作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538930CDM2L20-500Z-C73CS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする