NS(日進工具)
パワーソリッドエンドミル
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06522498
NE-3 11.0
70
23
12
11
01-00113-01100
¥37,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
3日以内出荷
06522507
NE-3 13.0
85
30
16
13
01-00113-01300
¥64,800
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください