曜日別特売

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 - 日東工業

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化

用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5内容量1個
注意
※協約形
全66種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
66種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
相線式
端子構造
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539535GE52CX2P5AF1551Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539551GE52CX2P5AF3051Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539560GE52CX2P10AF15101Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539578GE52CX2P15AF15151Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539605GE52CX2P20AF30201Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
06539621GE52CX2P20AF100201Φ2W線押え端子 M51002P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539630GE52CX2P30AF15301Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539639GE52CX2P30AF30301Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
06539648GE52CX2P30AF100301Φ2W線押え端子 M51002P2E
10,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539657GE52CX2P40AF15401Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539666GE52CX2P40AF30401Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539675GE52CX2P40AF100401Φ2W線押え端子 M51002P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
06539691GE52CX2P50AF15501Φ2W線押え端子 M5152P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
06539700GE52CX2P50AF30501Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539709GE52CX2P50AF100501Φ2W線押え端子 M51002P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539718GE52CX-EV2P20AF15201Φ2W線押え端子 M5152P2E
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
06539727GE52CX-EV2P30AF15301Φ2W線押え端子 M5152P2E
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
06539736GE52CX-EV2P40AF15401Φ2W線押え端子 M5152P2E
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539745GE52CX-EV2P50AF15501Φ2W線押え端子 M5152P2E
12,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539761GE62CX2P60AF30601Φ2W線押え端子 M5302P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
06539770GE62CX2P60AF100601Φ2W線押え端子 M51002P2E
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539779GE102CX2P60AF30601Φ2W圧着端子用 M8302P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539788GE102CX2P60AF100601Φ2W圧着端子用 M81002P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539797GE102CX2P75AF30751Φ2W圧着端子用 M8302P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539806GE102CX2P75AF100751Φ2W圧着端子用 M81002P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539815GE102CX2P100AF301001Φ2W圧着端子用 M8302P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539831GE102CX2P100AF1001001Φ2W圧着端子用 M81002P2E
22,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539840GE53CX3P1.4AF301.43Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
06539849GE53CX3P2.6AF302.63Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
06539858GE53CX3P4.2AF304.23Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
06539867GE53CX3P5AF1553Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539885GE53CX3P5.5AF305.53Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539901GE53CX3P7.4AF307.43Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539910GE53CX3P9AF3093Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539919GE53CX3P10AF15103Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539928GE53CX3P10AF30103Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
06539937GE53CX3P15AF15153Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539946GE53CX3P15AF30153Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539955GE53CX3P16AF30163Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
06539971GE53CX3P20AF15203Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
06539980GE53CX3P20AF30203Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06539989GE53CX3P20AF100203Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M51003P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540007GE53CX3P30AF15303Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540016GE53CX3P30AF30303Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
06540025GE53CX3P30AF100303Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5103P3E
12,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540050GE53CX3P40AF15403Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
14,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540059GE53CX3P40AF30403Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
14,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540077GE53CX3P45AF30453Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
14,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06540086GE53CX3P50AF15503Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5153P3E
14,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
06540095GE53CX3P50AF30503Φ3W、1Φ3W、1Φ2W線押え端子 M5303P3E
14,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする