曜日別特売

COSMOS ラスター

COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造COSMOS ラスター - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』
サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。

用途掃除、外部塗装
注意
※溶剤塗料にはご使用いただけません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
型式
厚さ(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06538555105536 00101本1inch約10約183約40
120
119
131(税込)
当日出荷
06538571105536 00201本2inch約10約200約45
170
169
186(税込)
当日出荷
06538580105536 00301本3inch約15約220約55
240
239
263(税込)
当日出荷
12547005105536 00101箱(12本)1inch約10約183約40
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
12547021105536 00201箱(12本)2inch約10約200約45
2,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
12547030105536 00301箱(12本)3inch約15約220約55
2,880
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 洗車用

洗車用(ディティールブラシ)に使用しています。色も気に入っています。毛の硬さもいい感じです。

対象商品 : 06538555
2025-04-23
用途: サッシ掃除
建設業・工事業

1日でダメになるが安価なので仕方ないのかと思う。
リピートはない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする