1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式全幅(mm)590モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブランプフロント:プチトリオバッテリーランプバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロックラクラクスタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)27.4内容量1台