曜日別特売

スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)

スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) - ハーフェレスライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) - ハーフェレスライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) - ハーフェレスライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) - ハーフェレスライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) - ハーフェレ

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。
引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。

用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4内容量1セット(2本)
注意
※推奨取り付けビスは3.5mm木ビスをご使用ください。
※耐荷重30 kg はレール長さ 450 mm で「全ての推奨固定穴をネジで固定」した場合のものです。推奨固定穴位置は、図面で表しているピッチになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06540716432.02.43112815---
1,420
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
06540725432.02.43216020---
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06540741432.02.433962596-128
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06540750432.02.43496309696128
1,910
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06540759432.02.43596309696128
2,070
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
06540768432.02.436962596128192
2,240
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする