曜日別特売

デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ - クローネデジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ - クローネ

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。

用途
幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源(V)電源アダプター(AC100精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力1-5VDC測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35MPa(ゲージ圧)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06539045KDM30a-35MPaG-A-BL-V
59,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする