3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB

3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB - JTT

K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。
約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。
16色のカラー操作や4種類のライティングモード、明るさや点滅速度などを操作して、お好みのライティングを楽しめます。
360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。
五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。
自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、16色切替可能なRGBモデルです。
ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。
LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。
電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。

用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適付属品リモコン質量(g)710電圧(V)5消費電力(W)1.5ケーブル長(m)1LED色RGB保証期間3カ月ボール径(Φmm)80接続端子USB-A寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80電球の種類LED内容量1個
注意
※USB電源は別途ご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像06542561CRYBALL-FUJI-RGBR(3Dデザイン)富士山
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像06542570CRYBALL-GOJU-RGBR(3Dデザイン)五重塔
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像06542579CRYBALL-KIN-RGBR(3Dデザイン)金閣寺
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする