ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン - ムラキ

切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』
従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。
研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。
一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。

用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム内容量1箱(100本)
注意
※ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大きいのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変に危険です。
※使用限度回数を厳守して下さい。
※グラインダその他の機器へ正しく取り付けを行ってください。
※作業前に砥石のヒビ、割れ、欠け等外観を確認いただき、安全な方向で低速で回転させ、ブレその他異常がないことを確認して下さい。
※ゴム弾性がありますので、急激な負荷をかけないで下さい。
※粉塵に火花が発生する場合があります。
※作業中は、防塵マスク、保護メガネ、保護手袋、安全靴等保護具を着用して下さい。
※製品の保管は、直射日光、紫外線、高温多湿を避け、通気性のある室内冷暗所で保管して下さい。
※小分けにする際は、使用限度回数の明示と製品に同封の安全手引きを作業者にお渡しいただき、ご理解いただいてからご使用ください。
全24種類を絞り込む
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
24種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06541407GRA8-8HE#8060000
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541416GRA12-8HE#12060000
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541425GRA22-8HE#22060000
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541441GRA8-6HE#8060000
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541450GRA12-6HE#12060000
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541459GRA22-6HE#22060000
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541468GRA8-4HE#8060000
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541477GRA12-4HE#12060000
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541486GRA22-4HE#22060000
23,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541495GRA8-10E#8030000
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541511GRA12-10E#12030000
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541520GRA22-10E#22030000
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541529GRA8-6E#8030000
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541538GRA12-6E#12030000
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541547GRA22-6E#22030000
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541556GRA8-8E#8030000
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541565GRA12-8E#12030000
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541581GRA22-8E#22030000
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541590GRA8-4E#8030000
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541599GRA12-4E#12030000
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541608GRA22-4E#22030000
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541617GRA8-10HE#8060000
26,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541626GRA12-10HE#12060000
26,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06541635GRA22-10HE#22060000
26,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする