付属品標準:ACアダプタ、miniUSBケーブル、SDカード、清掃キット一式、収納バッグ質量(kg)10.3電源(V)リチウムイオンバッテリ(内蔵)、ACアダプタ(入力:AC100・出力:DC15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×300×430外部出力AV出力(miniHDMI)、USB(マスストレージ)適合管径(Φmm)40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)充電時間約4時間視野角165°(対角)ケーブル【カメラ】Φ7mm×30m保存形式解像度:1280×720ピクセル(静止画:JPEG/動画:AVI(H.264))、媒体:SDカード(最大32GBまで対応)液晶モニター7型TFTカラー液晶/解像度:1024×600ピクセル使用時間(時間)1回の充電における:フル充電で約4時間(※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。)ヘッド寸法(mm)外形:【カメラ】28適合範囲(cm)焦点:5~通過径(Φmm)曲管:40~150(100以上は別販売品のブラシガイド28をご使用下さい)内容量1個