曜日別特売

NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX

NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX - 藤田電機製作所

熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。
温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。
ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。
他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。

容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件電源単4アルカリ電池 3本測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H55 x W90 x D26センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型測定対象温度 ・ 湿度測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)【測定表示】湿度:1測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563825KT-275TC-NX
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする