ファストパック プロ BP250AW III グレー

ファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Loweproファストパック プロ BP250AW III グレー - Lowepro

カメラに加え、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納できるように設計された軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。
機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。

用途グリップ付きの一眼レフカメラまたはミラーレスカメラ、2~3本の交換用レンズ、折りたたみ式ドローンキット、15インチノートPCとパーソナルアイテムを収納質量(kg)1.45グレー容量(L)25内寸(cm)30×22×53外寸(cm)31.5×23.5×54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563509LP37331-PWW
25,682
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする