Lowepro
ファストパック BP250AW III ブラック
軽くて耐久性に優れたカメラバックパックです。
機材への素早いアクセスと収納しやすいカメラ収納システム(QuickDoor(TM))を備えています。
用途
ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラ、2~3本の交換用レンズ、13インチノートPC、タブレット、パーソナルアイテムを収納
質量(kg)
1.2
色
ブラック
容量(L)
20.5
外寸(cm)
31.5×20×54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563527
LP37333-PWW
¥
22,273
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください