Richell(リッチェル)
おもちゃカゴ KD
自分でちゃんとあらえる!おかたづけもできる!
浴槽のおもちゃをすくって上手におかたづけができます。
S字カンを使って掛けたり、タオルバーに直接掛けることができます。
材質
ポリプロピレン
色
W
高さ(mm)
171
質量(g)
179
縦(mm)
187
横(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588691
-
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください