バイオマスルームカバー 4点セット

バイオマスルームカバー 4点セット - 阿部商会バイオマスルームカバー 4点セット - 阿部商会

バイオマスフロア保護マット、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシートカバー、バイオマスシフトカバーの4点セット!
バイオマスプラマークとバイオマスマークが1枚ずつ印刷されております!
環境に優しい、バイオマス30%(マットは35%)入り
ハンドル・シフト・座席・足元の4カ所をカバー
1パックになっているので装着がスムーズ

セット内容バイオマスフロア保護マット、バイオマスハンドルカバー、バイオマスポリシートカバー、バイオマスシフトカバー材質ポリエチレン/バイオマス原材料30%配合(フロア保護マットは35%配合)寸法(mm)バイオマスフロア保護マット:420×530、バイオマスハンドルカバー:600×100 Φ380、バイオマスシフトカバー:125×170内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589655BMSC-417
21,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする