電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付

電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 - AFF WARE

DIYや家具の組み立てなどの作業を効率良く進められる電動ドライバーです。作業中の手元を明るく照らす高輝度LEDライト搭載

用途ネジ・ボルト・ビス締め、緩めに充電時間(分)約90連続使用時間(分)約30充電方式Micro USB本体質量(g)130本体寸法(cm)13.5×3.5付属品ドライバー本体、ビット11本、USBケーブル電源USB充電式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588901AFF-DDR001130
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする