ハローキティ デントクリア リテーナー・マウスピース・入れ歯洗浄用カップ

ハローキティ デントクリア リテーナー・マウスピース・入れ歯洗浄用カップ - 小久保工業所ハローキティ デントクリア リテーナー・マウスピース・入れ歯洗浄用カップ - 小久保工業所

リテーナーに付着したしつこい汚れもしっかり取り除きます。しっかり洗浄することで口をさわやかに保ちます。※すべての菌を除菌できるわけではありません。漂白洗浄成分がリテーナーのニオイを消臭します。

材質本体/ポリプロピレン高さ(mm)75質量(g)95縦(mm)115横(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589007K-7160
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする