曜日別特売

hoco U134 PD240W Type-Cケーブル

hoco U134 PD240W Type-Cケーブル - hocohoco U134 PD240W Type-Cケーブル - hocohoco U134 PD240W Type-Cケーブル - hocohoco U134 PD240W Type-Cケーブル - hoco

hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。
ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。
ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。
アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。
PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。
多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。
最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。
さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ質量(g)約50ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性対応プロトコルPD3.1適合用途データ転送用、充電用入数(本)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589138U134-CC-DBダークブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06589147U134-CC-GYグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする