hoco X101 PD60W Type-Cケーブル

hoco X101 PD60W Type-Cケーブル - hocohoco X101 PD60W Type-Cケーブル - hocohoco X101 PD60W Type-Cケーブル - hocohoco X101 PD60W Type-Cケーブル - hoco

hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。
スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。
ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。
長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。
普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589077X101-CC-BKブラック
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06589086X101-CC-GYグレー
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする