hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル

hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル - hocohoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル - hoco

hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。
他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。
デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。
6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。
長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。
また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。
ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPUホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1内容量1本
注意
※本製品をPD充電器に接続しただけでは点灯しません。スマートフォンなどのデバイスと接続することで、コネクターが美しく光り始めます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589120U136-CC-WH
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする