hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル

hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル - hocohoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル - hoco

高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。
高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。
コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。
コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。
Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。
PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。

仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1内容量1本
注意
※コネクターに搭載されたLEDインジケーターランプは充電状況や通信状況等を表示・視認するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589156U121-CC-BK
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする