曜日別特売

マルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付

マルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペースマルチラック 7段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 - イトーキマーケットスペース

グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。
段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。
付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。
奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。

セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1ダークグレー高さ(mm)2000タイプスタート奥行(mm)368段数7段内容量1台
関連資料:(2.72MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具付属)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
※固定金具用の取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
※固定金具用の取付には電動ドライバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581456RKVT-HS9320B-PF・RAXXSP-L405025-P2900
オープン
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06581465RKVT-HS2320B-PF・RAXXSP-L405025-P21200
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06581481RKVT-HS8320B-PF・RAXXSP-L405025-P21800
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする