LOGOS ショルダートートカメラバッグ

LOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴスLOGOS ショルダートートカメラバッグ - ロゴス

アウトドアにマッチするロゴスオリジナルのロゴスランド柄(グリーン)・ナバホ柄(オレンジ)を採用。
口折れショルダーバッグかトートバッグに変身する、アウトドアに溶け込むカメラバッグ。
SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

付属品ショルダーストラップ材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン質量(g)300外寸(mm)W350×H190-310×D116内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×180-300×96内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590565LGS-ST1RP-M-GR
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
06590581LGS-ST1RP-M-KH
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする