曜日別特売

ラックスMG ホースホルダー付フリーラック(マグネット)

ラックスMG ホースホルダー付フリーラック(マグネット) - アスベルラックスMG ホースホルダー付フリーラック(マグネット) - アスベル

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のラック

材質【本体】ABS樹脂、【ラバーマグネット/アーム・フック】ABS樹脂、【スベリ止め】ポリウレタン寸法(mm)310×123×224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06588955-
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする