小杉善
スモーキーカラーバスマット
日常使いにちょうどいい厚みのバスマット 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました
種別
バスマット
混率(%)
綿100
寸法(cm)
45×60
質量(g/枚)
194
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06583048
SI-620PK
ピンク
オープン
¥
799
¥879
(税込)
6日以内出荷
06583057
SI-620BL
ブルー
オープン
¥
799
¥879
(税込)
6日以内出荷
06583066
SI-620GR
グリーン
オープン
¥
799
¥879
(税込)
6日以内出荷
06583075
SI-620BR
ブラウン
オープン
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
06583091
SI-620GY
グレー
オープン
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください