SUGICO(スギコ)
ステンレスバスケット
カゴは油切れがよい金網仕様です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角形
寸法(mm)
カゴ/270×108×H120、取手/240
質量(g)
約680
線径(Φ)
0.8×5(メッシュ)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582856
小
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください