SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(ニギリステン)
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
取手
ワイヤーバネ把手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582820
SH-639B-H
約1.3
8
260×210
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582829
SH-640B-H
約1.5
10
280×230
¥
10,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582838
SH-641B-H
約1.7
15
315×260
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582847
SH-642B-H
約2.4
20
350×280
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください