SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(プレス)
内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
取手
木製把手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582777
SH-639B
約1.4
8
260×210
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582786
SH-640B
約1.6
10
280×230
¥
10,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582795
SH-641B
約1.8
15
315×260
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582811
SH-642B
約2.3
20
353×280
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください