曜日別特売

Microsoft アダプティブ マウス

Microsoft アダプティブ マウス - マイクロソフトMicrosoft アダプティブ マウス - マイクロソフトMicrosoft アダプティブ マウス - マイクロソフト

デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。

付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメントブラック質量(g)44.3対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。接続方式無線本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6バッテリー充電式リチウムポリマーボタン数3外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル)バッテリー容量(mAh)579ホイール数1無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589987J41-00004
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする