スタンドパック35

スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工スタンドパック35 - 精工

カットスイカの陳列に使えるスタンドパックシリーズ。
一般の袋よりも薄いフィルムを使用しているのでプラスチック使用量の削減に繋がります。

用途カットスイカ材質OPP防曇厚さ#35穴数0内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0658289935146613005.26340×200 GZ60+30
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
0658290835146612006.15360×215 GZ75+50
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする