サワフジ
かもいクリップ 2P
かもいを利用して洗濯が干せるクリップ必要なときだけはさんで使えるかもいクリップ360度回転する便利なリングフックアイデア次第でいろいろな使い方ができる
材質
本体:PP、バネ:スチール
色
クリア
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×132×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06588210
-
オープン
¥
639
¥703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください