平和工業
餅ケース1号 ナチュラル
餅や食品を密封し、食品を衛生に保存
用途
食器洗い機対応 いいえ
材質
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
色
ナチュラル
容量(L)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×353×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581675
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください