曜日別特売

スリム水切りバスケット ピンク

スリム水切りバスケット ピンク - 平和工業

持ち手付きで移動も楽々。・排水スパウトは回転して好きな角度に調整できます。・お皿を立て掛けやすいリブ構造・サイドに掛けて使える箸立て付き

材質本体:ポリプロピレン 排水スパウト受け:ゴム 滑り止め・持ち手:ポリエチレン幅(mm)360ピンク高さ(mm)130奥行(mm)240段数1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンク
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581867-
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする