曜日別特売

MOUNO4段 ホワイト

MOUNO4段 ホワイト - 平和工業MOUNO4段 ホワイト - 平和工業MOUNO4段 ホワイト - 平和工業

あらかじめ決めておくと高さ調整ができるので背に高い物から低い物まで幅広く収納できて便利です。棚の柵が外側へ倒せるので収納した物をスムーズに出し入れできます。

材質本体:ポリプロピレン、バー:ポリスチレン幅(mm)170ホワイト高さ(mm)900奥行(mm)450段数4キャスターなし内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581840-
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする